Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsklapptreppe,Podest H 700mm,einseitig,3 Stufen,m. Gummibelag,Alu,Sicherheitsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147672
147672
147672
147672
147672
Artikel-Nr.:
     711-147672
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     606103
EAN/GTIN:
     4019502320024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sicherheitsklapptreppe
  • Podest Höhe 700 mm
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,2 m
  • Auf- und Abstieg einseitig mit 47 ° Neigungswinkel
  • 3 Stufen mit Gummibelag (inkl. Podest)
  • Stufen Breite x Tiefe 360 x 230 mm
  • platzsparend zusammenklappbar
  • geklappt Höhe x Breite x Tiefe 1120 x 550 x 120 mm
  • aus Aluminium
  • mit Ablageschale
  • Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel, zug- und drucksichere Aussteifung
  • Gewicht 8,4 kg

Suchbegriffe:
Sicherheitstreppe, Treppe, Tritt, Leiter, Stufenstehleiter, Stehleiter, Stufenleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Hymer
Steigtechnik:
Sicherheitsklapptreppe
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
700 mm
Stufen Anzahl:
3
Stufen-/Sprossentyp:
Stufen mit Gummibelag
Arbeitshöhe:
2.2 m
Neigungswinkel:
47 °
klappbar:
ja
Klappfunktion:
platzsparend zusammenklappbar
Höhe geklappt:
1120 mm
Breite geklappt:
550 mm
Tiefe geklappt:
120 mm
fahrbar:
nein
Tiefe Stufen:
230 mm
Breite Stufen:
360 mm
Breite:
560 mm
Leiter Ausstattung:
Ablageschale
Sicherheitsausstattung Leiter:
Sicherheitsbügel, zug- und drucksichere Aussteifung
Sicherheitsbügel:
ja
Ablageschale:
ja
Gewicht:
8.4 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,46*
€ 318,90*
€ 4,90*
ab € 349,72*
€ 420,95*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,81*
€ 445,49*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 369,65*
€ 446,28*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 397,91*
€ 474,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,66*
€ 564,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,43*
€ 558,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,10*
€ 536,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,59*
€ 520,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,91*
€ 473,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054829
ab € 24,86*
Zubehör
Hymer
008951
ab € 167,95*
Zubehör
Hymer
0054635
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.