Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsklapptreppe,Podest H 700mm,einseitig,3 Stufen,m. Gummibelag,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147671
147671
147671
147671
147671
Artikel-Nr.:
     711-147671
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     606003
EAN/GTIN:
     4019502320000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sicherheitsklapptreppe
  • Podest Höhe 700 mm
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,2 m
  • Auf- und Abstieg einseitig mit 47 ° Neigungswinkel
  • 3 Stufen mit Gummibelag (inkl. Podest)
  • Stufen Breite x Tiefe 360 x 230 mm
  • platzsparend zusammenklappbar
  • geklappt Höhe x Breite x Tiefe 1120 x 550 x 80 mm
  • aus Aluminium
  • Sichere Anwendung durch zug- und drucksichere Aussteifung
  • Gewicht 8,4 kg

Suchbegriffe:
Sicherheitstreppe, Treppe, Tritt, Leiter, Stufenstehleiter, Stehleiter, Stufenleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Hymer
Steigtechnik:
Sicherheitsklapptreppe
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
700 mm
Stufen Anzahl:
3
Stufen-/Sprossentyp:
Stufen mit Gummibelag
Arbeitshöhe:
2.2 m
Neigungswinkel:
47 °
klappbar:
ja
Klappfunktion:
platzsparend zusammenklappbar
Höhe geklappt:
1120 mm
Breite geklappt:
550 mm
Tiefe geklappt:
80 mm
fahrbar:
nein
Tiefe Stufen:
230 mm
Breite Stufen:
360 mm
Breite:
560 mm
Sicherheitsausstattung Leiter:
zug- und drucksichere Aussteifung
Sicherheitsbügel:
nein
Ablageschale:
nein
Gewicht:
8.4 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,66*
€ 245,39*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 245,13*
€ 300,97*
€ 4,90*
ab € 236,30*
€ 301,22*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 251,34*
€ 303,56*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 311,49*
€ 370,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,04*
€ 440,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,74*
€ 431,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,92*
€ 409,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,97*
€ 403,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,49*
€ 370,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
008951
ab € 168,18*
Zubehör
Hymer
0054975
ab € 15,47*
Zubehör
Hymer
0054635
ab € 15,45*
Zubehör
Hymer
0054830
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.