Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Haftband,LxB 1000x15mm,beschriftbar,orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
147076
147076
Artikel-Nr.:
     711-147076
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     M803 05
EAN/GTIN:
     4016946052887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Magnet-Haftband
  • Länge x Breite 1000 x 15 mm
  • Oberfläche: beschriftbar und trocken abwischbar
  • In orange

Suchbegriffe:
Magnethaftband, Magnethalter, Magnet, Magnethaftleiste, Magnetband, Ferroband, Magnetstreifen, Metallhaftband, Magnet-Haftband

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Infoleiste
Tafeltyp:
Magnet-Haftband
Länge:
1000 mm
Breite:
15 mm
Oberfläche Eigenschaft:
beschriftbar, trocken abwischbar
Farbe Leiste:
orange
Aufstellung/Montage:
Wand
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: franken magnetband orange, magnetband, magnetband franken, Magnethaftband, Magnethalter, Magnet, Magnethaftleiste, Ferroband, Metallhaftband, Magnet-Haftband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,72*
€ 12,38*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 12,38*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,42*
€ 12,39*
€ 3,50*
ab € 19,63*
€ 27,26*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 25,21*
€ 34,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
M803 03
ab € 7,03*
Sonstiges
Franken
M803 04
ab € 6,63*
Sonstiges
Franken
M803 02
ab € 7,23*
Sonstiges
Franken
M803 18
ab € 7,69*
Sonstiges
Franken
M803 19
ab € 8,43*
Sonstiges
Franken
M803 01
ab € 7,06*
Sonstiges
Franken
M803 10
ab € 7,17*
Sonstiges
Franken
M803 09
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.