Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, hellgrün
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, hellgrün
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, hellgrün
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, hellgrün
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, hellgrün
Artikel-Nr.:
     C1011-M803 19
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M803 19
EAN/GTIN:
     4016946055727
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Beschriftbar. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Format: 1000 x 15 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: hellgrün.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrün
beschriftbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln.
Stärke:
1
Länge:
100
Breite:
15
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
M803 03
ab € 7,03*
Sonstiges
Franken
M803 04
ab € 6,62*
Sonstiges
Franken
M803 02
ab € 7,23*
Sonstiges
Franken
M803 18
ab € 7,68*
Sonstiges
Franken
M803 05
ab € 7,71*
Sonstiges
Franken
M803 01
ab € 7,04*
Sonstiges
Franken
M803 10
ab € 7,18*
Sonstiges
Franken
M803 09
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.