Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, rot
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, rot
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, rot
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, rot
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-M803 01
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M803 01
EAN/GTIN:
     4016946052849
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Beschriftbar. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Format: 1000 x 15 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln.
Farbe:
rot
Stärke:
1
Länge:
100
Breite:
15
beschriftbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
M803 03
ab € 7,02*
Sonstiges
Franken
M803 04
ab € 6,61*
Sonstiges
Franken
M803 02
ab € 7,22*
Sonstiges
Franken
M803 18
ab € 7,68*
Sonstiges
Franken
M803 19
ab € 8,42*
Sonstiges
Franken
M803 05
ab € 7,71*
Sonstiges
Franken
M803 10
ab € 7,17*
Sonstiges
Franken
M803 09
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.