Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, blau
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, blau
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, blau
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, blau
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-M803 03
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M803 03
EAN/GTIN:
     4016946052863
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Beschriftbar. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Format: 1000 x 15 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Stärke:
1
Farbe:
blau
Breite:
15
Länge:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln.
beschriftbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
M803 04
ab € 6,60*
Sonstiges
Franken
M803 02
ab € 7,23*
Sonstiges
Franken
M803 18
ab € 7,68*
Sonstiges
Franken
M803 19
ab € 8,42*
Sonstiges
Franken
M803 05
ab € 7,71*
Sonstiges
Franken
M803 01
ab € 7,04*
Sonstiges
Franken
M803 10
ab € 7,17*
Sonstiges
Franken
M803 09
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.