Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Haftband,LxB 1000x5mm,beschriftbar,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
147055
147055
Artikel-Nr.:
     711-147055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     M801 09
EAN/GTIN:
     4016946052726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Magnet-Haftband
  • Länge x Breite 1000 x 5 mm
  • Oberfläche: beschriftbar und trocken abwischbar
  • In weiß

Suchbegriffe:
Magnethaftband, Magnethalter, Magnet, Magnethaftleiste, Magnetband, Ferroband, Magnetstreifen, Metallhaftband, Magnet-Haftband

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Infoleiste
Tafeltyp:
Magnet-Haftband
Länge:
1000 mm
Breite:
5 mm
Oberfläche Eigenschaft:
beschriftbar, trocken abwischbar
Farbe Leiste:
weiß
Aufstellung/Montage:
Wand
Gewicht:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: franken magnetband 5mmx1m weiß, magnetband weiß, magnetband, Magnethaftband, Magnethalter, Magnet, Magnethaftleiste, Ferroband, Metallhaftband, Magnet-Haftband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 2,94*
€ 5,66*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,53*
€ 5,66*
1 Tag
9
€ 5,49*
ab € 4,07*
€ 6,39*
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,40*
€ 6,84*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 16,07*
€ 22,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
M801 03
ab € 2,90*
Sonstiges
Franken
M801 04
ab € 2,86*
Sonstiges
Franken
M801 02
ab € 2,86*
Sonstiges
Franken
M801 01
ab € 2,71*
Sonstiges
Franken
M801 10
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.