Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 5 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 5 mm, rot
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 5 mm, rot
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 5 mm, rot
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 5 mm, rot
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 5 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-M801 01
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M801 01
EAN/GTIN:
     4016946801010
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Beschriftbar. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Format: 1000 x 5 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
beschriftbar:
Ja
Stärke:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln.
Länge:
100
Breite:
5
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: magnetband
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,72* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
JK703
ab € 81,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.