Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Markierungsband 5mmx100cm 1mm stark weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet-Markierungsband 5mmx100cm 1mm stark weiß
Magnet-Markierungsband 5mmx100cm 1mm stark weiß
Artikel-Nr.:
     467-FRANM80109
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M801 09
EAN/GTIN:
     4016946052726
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
  • Magnet-Markierungsband zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln
  • Stärke: 1 mm
  • Länge: 100cm
  • Breite: 5mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bandlänge:
1 m
Breite:
5 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Form:
Band
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1000 mm
Marke:
Franken
Rollenlänge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: magnetband weiß, magnetband, Band, M801, Magnet, Magnet-Band, Signalband
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
37
€ 5,99*
ab € 2,95*
€ 4,85*
€ 5,50*
ab € 2,94*
€ 5,58*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,52*
€ 5,58*
1 Tag
11
€ 5,49*
ab € 4,07*
€ 6,32*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,41*
€ 6,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
M801 03
ab € 2,90*
Sonstiges
Franken
M801 04
ab € 2,84*
Sonstiges
Franken
M801 02
ab € 2,84*
Sonstiges
Franken
M801 01
ab € 2,72*
Sonstiges
Franken
M801 10
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.