Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 5 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 5 mm, weiß
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 5 mm, weiß
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 5 mm, weiß
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 5 mm, weiß
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 5 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-M801 09
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M801 09
EAN/GTIN:
     4016946052726
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Beschriftbar. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Format: 1000 x 5 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Stärke:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln.
beschriftbar:
Ja
Farbe:
weiß
Länge:
100
Breite:
5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
M801 03
ab € 2,89*
Sonstiges
Franken
M801 04
ab € 2,89*
Sonstiges
Franken
M801 02
ab € 2,89*
Sonstiges
Franken
M801 01
ab € 2,71*
Sonstiges
Franken
M801 10
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.