Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,Freischwinger Rundrohr verchromt,Sitz Stoff anthrazit,ergonomisch gewölbte Rückenlehne,Rücken Stoff anthrazit,Rückenform gerade


Menge:  Paket  
Produktinformationen
146795
146795
146795
146795
146795
Artikel-Nr.:
     711-146795
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV390 G22
EAN/GTIN:
     4014296333212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • Freischwinger aus Rundrohr-Stahl verchromt
  • Muldensitz mit Polster
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in anthrazit
  • 40000 Scheuertouren nach Martindale
  • schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 450 x 480 x 450 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 850 x 480 x 560 mm
  • ergonomisch gewölbte Rückenlehne
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in anthrazit
  • Rückenform gerade
  • Gestell mit Kippschutzgleiter
  • 2-fach stapelbar
  • Gewicht 19 kg
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Konferenzstuhl, Stuhl, Stapelstuhl, Polsterstuhl, Seminarsessel, Seminarstuhl, Wartestuhl, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Serie:
Visit 20
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
Freischwinger
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Rohrform:
Rundrohr
Armlehnen Ausführung:
ohne Armlehnen
Sitztyp:
Muldensitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Polsterung:
Sitz und Rücken
Strapazierfähigkeit:
40000 Scheuertouren
Farbe Sitzbezug:
anthrazit
Sitzschale:
Sitz/Rücken geteilt
Sitzunterstützung:
keine
Sitzhöhe:
450 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
450 mm
Rücken Ausführung:
ergonomisch gewölbte Rückenlehne
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Farbe Rückenbezug:
anthrazit
Rückenform:
gerade
Brandschutz:
schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
Höhe:
850 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
560 mm
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Unterbau:
Kippschutzgleiter
Garantie:
3 Jahre
Gewicht (pro Stück):
19 kg
Gewicht:
38.8 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,50*
ab € 148,59*
€ 183,88*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 175,36*
€ 219,49*
Lager 711
16 Tage
13
pro Paket
Frei Haus
ab € 185,78*
€ 225,02*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 225,02*
€ 267,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 223,30*
€ 265,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 214,68*
€ 255,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 204,84*
€ 243,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 185,78*
€ 221,08
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 92,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
7139 CHR
ab € 22,34*
Sonstiges
Topstar
NV390 G27
ab € 148,48*
Sonstiges
Topstar
NV390 G26
ab € 77,16*
Sonstiges
Topstar
NV390 G21
ab € 78,23*
Sonstiges
Topstar
NV390 G20
ab € 82,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.