Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Rundrohr verchromt,Sitz Stoff dunkelblau,ergonomisch gewölbte Rückenlehne,Rücken Stoff dunkelblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
146767
146767
146767
146767
Artikel-Nr.:
     711-146767
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV190 G28
EAN/GTIN:
     4014296356136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Rundrohr-Stahl verchromt
  • Muldensitz mit Polster
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in dunkelblau
  • 40000 Scheuertouren nach Martindale
  • schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 430 x 480 x 450 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 830 x 480 x 560 mm
  • ergonomisch gewölbte Rückenlehne
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in dunkelblau
  • Gestell mit Kunststoffgleiter
  • Gewicht 32 kg

Suchbegriffe:
Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Konferenzstuhl, Bürostuhl, Stuhl, Stapelstuhl, Polsterstuhl, Seminarsessel, Seminarstuhl, Wartestuhl, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Serie:
Visit 10
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Rohrform:
Rundrohr
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Sitztyp:
Muldensitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Polsterung:
Sitz und Rücken
Strapazierfähigkeit:
40000 Scheuertouren
Farbe Sitzbezug:
dunkelblau
Sitzschale:
Sitz/Rücken geteilt
Sitzunterstützung:
keine
Sitzhöhe:
430 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
450 mm
Rücken Ausführung:
ergonomisch gewölbte Rückenlehne
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Farbe Rückenbezug:
dunkelblau
Brandschutz:
schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
Höhe:
830 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
560 mm
Unterbau:
Gleiter
Gewicht:
32 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,94*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 120,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 285,43*
€ 339,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 283,30*
€ 337,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 274,54*
€ 326,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 266,70*
€ 317,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 240,94*
€ 286,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.