Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Rundrohr verchromt,Sitz Stoff schwarz,ergonomisch gewölbte Rückenlehne,Rücken Stoff schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
146762
146762
146762
146762
Artikel-Nr.:
     711-146762
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV190 G20
EAN/GTIN:
     4014296316178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Rundrohr-Stahl verchromt
  • Muldensitz mit Polster
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in schwarz
  • 40000 Scheuertouren nach Martindale
  • schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 430 x 480 x 450 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 830 x 480 x 560 mm
  • ergonomisch gewölbte Rückenlehne
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in schwarz
  • Gestell mit Kunststoffgleiter
  • Gewicht 32 kg

Suchbegriffe:
Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Konferenzstuhl, Bürostuhl, Stuhl, Stapelstuhl, Polsterstuhl, Seminarsessel, Seminarstuhl, Wartestuhl, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Serie:
Visit 10
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Rohrform:
Rundrohr
Armlehnen Ausführung:
ohne Armlehnen
Sitztyp:
Muldensitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Polsterung:
Sitz und Rücken
Strapazierfähigkeit:
40000 Scheuertouren
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzschale:
Sitz/Rücken geteilt
Sitzunterstützung:
keine
Sitzhöhe:
430 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
450 mm
Rücken Ausführung:
ergonomisch gewölbte Rückenlehne
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Farbe Rückenbezug:
schwarz
Brandschutz:
schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
Höhe:
830 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
560 mm
Unterbau:
Gleiter
Gewicht:
32 kg
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,87*
€ 103,71*
52 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 80,30*
€ 103,81*
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,45*
€ 105,61*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,585*
€ 111,195*
Lager 711
16 Tage
20
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 170,21*
€ 203,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,81*
€ 242,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 201,41*
€ 239,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,09*
€ 226,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,86*
€ 216,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,21*
€ 202,55
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 85,105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7139 CHR
ab € 22,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.