Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischpult,HxBxT 310-425x600x520mm,m. Stiftablage,dreh-/neigbar,m. Klemmfuß,Stahl/Holz,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146075
146075
146075
Artikel-Nr.:
     711-146075
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9301182
EAN/GTIN:
     4002390048613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
Tischpult
  • Höhe x Breite x Tiefe 310 - 425 x 600 x 520 mm
  • Traglast 30 kg
  • Ausgestattet mit Stiftablage und Anschlagkante gegen Wegrollen
  • dreh- und neigbar
  • Befestigung mit Klemmfuß
  • Aus Stahl/Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in grau
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Stehpult, Arbeitsplatzausstattung, Pult, Anbautisch, Werkstattpult

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Möbeltyp:
Pult
Tischtyp:
Zubehör
Höhe:
310-425 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
520 mm
Traglast:
30 kg
Material:
Stahl/Holz
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe:
grau
Tischaufbauten Ausstattung:
Stiftablage, Anschlagkante gegen Wegrollen
Tischaufbauten Funktion:
dreh- und neigbar
höhenverstellbar:
ja
Befestigungsart:
Klemmfuß
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, ergonomisches Stehpult, maul ergonomisches stehpult, rednerpult, Arbeitsplatzausstattung, Pult, Anbautisch, Werkstattpult
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 4,95*
ab € 134,82*
€ 165,53*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,02*
€ 170,30*
11 Tage
7
€ 5,87*
ab € 143,56*
€ 175,62*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,20*
€ 181,12*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 169,86*
€ 205,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,74*
€ 244,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,70*
€ 241,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,08*
€ 226,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,35*
€ 214,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,86*
€ 202,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.