Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL9301182 Herst.-Nr.: 9301182 EAN/GTIN: 4002390048613 |
| |
|
| | |
| - Für dynamische Büroarbeit: Arbeiten im Sitzen und Stehen
- Vermeidet fixierte Arbeitshaltungen, verbessert die Arbeitseffizienz
- Verringert die Belastung der Wirbelsäule
- Kompakter Arbeitsplatz z.B. in Verkaufsräumen
- Ideal zur Ergänzung der Schreibtischarbeitsfläche oder als raumsparende Steh-Arbeitsfläche
- Tragkraft 30 kg
- Platte stufenlos verstellbar von ca. 31-42,5 cm Tischplatte
- Platte um + 10 Grad nach vorne neigbar
- Platte um 360 Grad stufenlos drehbar, Fixierung durch Klemmeinrichtung
- Maße Platte 60 x 52 cm, abgerundet
- Ablage für Stifte etc., mit Anschlagkante
- Teleskopsäule aus stabilem Stahl
- Klemmfuß aus stabilem Flachstahl für Tischplatten bis 8 cm
- Platte melaminharzbeschichtet
Weitere Informationen: | | Breite: | 590 mm | Bruttogewicht: | 10.4 kg | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Höhe: | 190 mm | Länge: | 610 mm | Marke: | Maul | Material: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Tiefe: | 520 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 135,30* | € 166,74* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 143,84* | € 177,15* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,60* | € 178,21* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 146,94* | € 181,15* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,78* | € 182,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|