Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bank,3 Sitze,BxT 1780x510mm,Sitzschale PP grau,T-Fuß anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144783
144783
144783
Artikel-Nr.:
     711-144783
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     OCOVE301-GR
EAN/GTIN:
     8056457071126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bank
Formschalenstuhl
Schalenstuhl
Sitzbank
Bank
  • 3 Sitze
  • Breite x Tiefe 1780 x 510 mm
  • Sitzschale aus Polypropylen in grau
  • T-Fußgestell aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit

Suchbegriffe:
Bank, Formschalenstuhl, Schalenstuhl, Sitzbank, Traversenbank, Kunststoffstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Traversenbank
Sitzplätze Anzahl:
3 Stück
Ablagetisch Anordnung:
ohne
Sitztyp:
Sitzschale
Material Sitz:
Polypropylen
Farbe Sitz:
grau
Material Rücken:
Polypropylen
Farbe Rücken:
grau
Sitzschale:
durchgehend
Gestellform:
T-Fußgestell
Material Gestell:
Metall
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
anthrazit
Sitzhöhe:
440 mm
Breite:
1780 mm
Tiefe:
510 mm
Polsterung:
keine
Unterbau:
Gleiter
Armlehnen Ausführung:
ohne Armlehnen
Gewicht:
31 kg
Weitere Suchbegriffe: Traversenbank, Kunststoffstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 582,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,32*
€ 820,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,58*
€ 808,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,41*
€ 779,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,53*
€ 750,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,53*
€ 693,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/027
ab € 145,64*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/023
ab € 144,44*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/013
ab € 144,58*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/012
ab € 145,21*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/014
ab € 145,58*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/011
ab € 145,13*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/018
ab € 145,70*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/028
ab € 144,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.