Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bank,3 Sitze,BxT 1780x510mm,Sitzschale PP blau,T-Fuß anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144782
144782
144782
Artikel-Nr.:
     711-144782
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     OCOVE301-BT
EAN/GTIN:
     8056457071102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bank
Formschalenstuhl
Schalenstuhl
Sitzbank
Bank
  • 3 Sitze
  • Breite x Tiefe 1780 x 510 mm
  • Sitzschale aus Polypropylen in blau
  • T-Fußgestell aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit

Suchbegriffe:
Bank, Formschalenstuhl, Schalenstuhl, Sitzbank, Traversenbank, Kunststoffstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Traversenbank
Sitzplätze Anzahl:
3 Stück
Ablagetisch Anordnung:
ohne
Sitztyp:
Sitzschale
Material Sitz:
Polypropylen
Farbe Sitz:
blau
Material Rücken:
Polypropylen
Farbe Rücken:
blau
Sitzschale:
durchgehend
Gestellform:
T-Fußgestell
Material Gestell:
Metall
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
anthrazit
Sitzhöhe:
440 mm
Breite:
1780 mm
Tiefe:
510 mm
Polsterung:
keine
Unterbau:
Gleiter
Armlehnen Ausführung:
ohne Armlehnen
Gewicht:
31 kg
Weitere Suchbegriffe: Traversenbank, Kunststoffstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 583,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,02*
€ 813,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,60*
€ 796,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,30*
€ 771,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,92*
€ 743,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,97*
€ 694,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/027
ab € 144,60*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/023
ab € 145,38*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/013
ab € 144,44*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/012
ab € 144,53*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/014
ab € 144,88*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/011
ab € 144,60*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/018
ab € 144,60*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/028
ab € 145,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.