Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank,HxBxT 900x1000x500mm,2xStahlboden,Zyl.-Schl.,Korpus RAL7035,Front alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142818
142818
Artikel-Nr.:
     711-142818
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7923007
EAN/GTIN:
     4031068150327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Rollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1000 x 500 mm
  • Stahl-/Kunststoffkonstruktion
  • geschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Rollladentür
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Ausstattung: Böden
  • mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alufarben
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Rollladen-Schrank, Stahlschrank, Schrank mit Rollladen

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
Einsatzort:
Innenbereich
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
900 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
elektrisch leitend:
nein
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
alufarben
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
abschließbar:
ja
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
40.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank 2 böden, rolladenschrank, rolladenschrank stumpf, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Rollladen-Schrank, Stahlschrank, Schrank mit Rollladen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,34*
€ 557,10*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,93*
€ 557,32*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,52*
€ 558,08*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,54*
€ 561,64*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 842,23*
€ 941,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,34*
€ 1.120,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,14*
€ 1.119,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,68*
€ 1.057,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,99*
€ 1.026,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,23*
€ 1.002,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7801000
ab € 52,48*
Zubehör
Stumpf Metall
7900001
ab € 204,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.