Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

stumpf® Rollladenschrank, HxBxT 900 x 1.000 x 500 mm, lichtg 453820-YY RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-453820-YY-3688
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7923007
EAN/GTIN:
     4055091293752
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
stumpf® Rollladenschrank, HxBxT 900 x 1.000 x 500 mm, lichtgrau Für diesen kompakten Büroschrank aus Stahlblech findet sich überall ein Platz. Er eignet sich ideal für die Lagerung von Ersatzteilen, Zubehör oder Nachfüllbehältern. So haben Sie alle Artikel immer gleich zur Hand. Rollladenschrank stumpf® mit leichtgängigen und geräuscharmen Lamellentüren Schlag- und kratzfest dank pulverbeschichteter Oberflächen Höhenverstellbare Fachböden für individuelle Anpassung Abschließbar mit Wechselzylinderschloss Platzsparende Türöffnung mit Rollladen Gesamthöhe = 900 mm Gesamtbreite = 1000 mm Gesamttiefe = 500 mm Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Tür Typ = Rollladen Abteile Anzahl = 1 Fächer Anzahl = 3 Böden Anzahl = 2 Schranknutzung = Büro
Weitere Informationen:
Abteile Anzahl:
1
Böden Anzahl:
2
Fächer Anzahl:
3
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Schranknutzung:
Büro
Tür Typ:
Rollladen
Gesamthöhe:
900 mm
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
1100.00 mm
DEPTH GRO:
520.00 mm
WEIGHT GRO:
60.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031091
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
kühne&Nagel\/schäfer
Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,91*
€ 556,98*
Lager 4445
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,30*
€ 558,05*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,31*
€ 561,95*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,14*
€ 561,95*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,68*
€ 587,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,05*
€ 664,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,86*
€ 661,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,50*
€ 637,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,42*
€ 616,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,30*
€ 567,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7801000
ab € 52,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.