Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter,einseitig,9 Stufen m. R13-Belag,Stand H 2,11m,Holm L 2,76m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
142701
142701
142701
Artikel-Nr.:
     711-142701
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     41629
EAN/GTIN:
     4031405416291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stehleiter
  • Aufstieg einseitig
  • 9 Stufen mit R13-Belag (inkl. Podest)
  • Standhöhe 2,11 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 256 mm
  • Stufentiefe 80 mm
  • Holmlänge 2,76 m
  • Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
  • Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
  • rutschsichere nivello®-Leiterschuhe am Holmende
  • aus Aluminium
  • Gewicht 13,6 kg

Suchbegriffe:
Leiter, Leiter und Gerüst, Alu-Stehleiter, Günzburger

Weitere Informationen:
Marke:
MUNK
Steigtechnik:
Stehleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Holmlänge:
2.76 m
Standhöhe:
2.11 m
Breite Podest:
250 mm
Tiefe Podest:
256 mm
Stufen Anzahl:
9
Stufen-/Sprossentyp:
Stufen mit R13-Belag
Tiefe Stufen:
80 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Sicherheitsausstattung Leiter:
Spreizsicherung
Sicherheitsbügel:
ja
Spreizsicherung:
ja
Leiter Ausführung:
einteilig
Ablageschale:
nein
Treppengängig:
nein
Unterbau:
rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
Gewicht:
13.6 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,64*
€ 354,63*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,02*
€ 354,64*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,42*
€ 356,35*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,31*
€ 356,41*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 667,85*
€ 734,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,86*
€ 874,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,54*
€ 871,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,49*
€ 853,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,30*
€ 830,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,85*
€ 794,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,065*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 79,07*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,975*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,665*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,105*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.