Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter einseitig begehbar mit clip-step R13 9 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Stehleiter einseitig begehbar mit clip-step R 13
Stufen-Stehleiter einseitig begehbar mit clip-step R 13
Stehl. eins. begehb.m.clip-step R13 8Stu Anwendung
clip step R13 Belag Detailbild
nivello Detailaufnahme angebaut
Ergo Pad an Stehleiter Anwendung
safe-cap Detailaufnahme
Artikel-Nr.:
     C1224-041629
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405416291
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Leitergelenk 'safe-cap'
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Trittauflage clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, günzburger stufen - stehleiter alu, alu stehleiter, alu-stehleiter günzburger, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Alu-Stufenleitern, Alu-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleitern, Haushaltsleitern, Haushaltsleiter, Stufenleitern, Trittleiter, Trittleitern
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,44*
€ 424,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,70*
€ 410,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,52*
€ 396,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,73*
€ 391,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,11*
€ 358,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 79,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,995*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,685*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.