Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterstrips,wasserfest,hautfarben,Pflaster LxB 72x19mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
142455
142455
Artikel-Nr.:
     711-142455
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     13702119720
EAN/GTIN:
     4045444603635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Pflasterstrips
  • wasserfest in hautfarben
  • Pflaster Länge x Breite 72 x 19 mm

Suchbegriffe:
Pflaster, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe

Weitere Informationen:
Marke:
actiomedic
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Verbandsmaterialien
Verbandsmaterialtyp:
Pflasterstrips
Pflaster-Typ:
wasserfest
detektabel:
nein
Länge Pflaster:
72 mm
Breite Pflaster:
19 mm
Farbe Pflaster:
hautfarben
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 6,72*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 20,66*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,66*
€ 24,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,32*
€ 21,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,24*
€ 20,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,57*
€ 19,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1388* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.12020
ab € 6,27*
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.11306
ab € 7,15*
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.13306
ab € 5,27*
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.12306
ab € 8,61*
Ähnlich
GRAMM medical
137.020.19720
ab € 4,36*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,02*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.