Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterstrips,elastisch,hautfarben,Pflaster LxB 72x19mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
142454
142454
Artikel-Nr.:
     711-142454
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     13702019720
EAN/GTIN:
     4045444600795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Pflasterstrips
  • elastisch in hautfarben
  • Pflaster Länge x Breite 72 x 19 mm

Suchbegriffe:
Pflaster, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe

Weitere Informationen:
Marke:
actiomedic
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Verbandsmaterialien
Verbandsmaterialtyp:
Pflasterstrips
Pflaster-Typ:
elastisch
detektabel:
nein
Länge Pflaster:
72 mm
Breite Pflaster:
19 mm
Farbe Pflaster:
hautfarben
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 7,80*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 14,51*
€ 21,37*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,37*
€ 25,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,02*
€ 22,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,88*
€ 21,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,18*
€ 20,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,96*
€ 20,18
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 14,51*
€ 17,27
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1451* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
137.021.19720
ab € 3,76*
Ähnlich
GRAMM medical
335.020.04086
ab € 6,37*
Ähnlich
GRAMM medical
336.020.12020
ab € 6,40*
Ähnlich
GRAMM medical
13.402.005.060
ab € 4,34*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,92*
Ähnlich
GRAMM medical
31.700.160.000
ab € 4,86*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.