Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerverband,atmungsaktiv,hypoallergen,wasserabweisend,LxB 120x20mm,hautfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142452
142452
Artikel-Nr.:
     711-142452
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     33602112020
EAN/GTIN:
     4045444600542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Fingerverband
  • atmungsaktiv, hypoallergen und wasserabweisend
  • Länge x Breite 120 x 20 mm
  • aus PE-Folie
  • hautfarben

Suchbegriffe:
Pflaster, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe

Weitere Informationen:
Marke:
actiomedic
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Verbandsmaterialien
Verbandsmaterialtyp:
Fingerverband
Verband Eigenschaft:
atmungsaktiv, hypoallergen und wasserabweisend
detektabel:
nein
Material Pflaster:
PE-Folie
Breite Pflaster:
20 mm
Länge Pflaster:
120 mm
Farbe Pflaster:
hautfarben
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 4,95*
ab € 6,26*
€ 10,99*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 36,51*
€ 48,70*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
333.021.38755
ab € 5,04*
Ähnlich
GRAMM medical
137.021.19720
ab € 3,76*
Ähnlich
GRAMM medical
134.021.05060
ab € 5,37*
Ähnlich
GRAMM medical
336.020.12020
ab € 6,39*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.