| |
|
| Artikel-Nr.: 380-9262105060 Herst.-Nr.: 134.021.05060 EAN/GTIN: 4045444602911 |
| |
|
| | |
| Maße: 6 cm x 5 m, - wasserabweisend, hautfreundlich, hypoallergen - Material: PE-Folie - individuell zuschneidbarer Wundschnellverband im Spenderkarton - Maße: 6 cm x 5 m - Farbe: hautfarben Weitere Informationen: | | Erste Hilfe Eigenschaften: | wasserabweisend | Farbe: | beige | Produkt detektierbar: | Nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, Pflaster-Schnellverband, Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, hypoallergene pflaster 4cmx5m, hypoallergene pflaster, pflaster-schnellverband 5m x 8cm, 5, 6, AQUATIC, Actiomedic®, Maße:, cm, m, x |
| | |
| |