Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschrank,HxBxT 1950x930x600mm,3xStahlboden,3 Schublade(n),Zyl.-Schl.,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142350
142350
Artikel-Nr.:
     711-142350
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8922-5530
EAN/GTIN:
     4052574726035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Werkstattschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 600 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Flügeltür mit Sichtfenster
  • Türen mit außenliegenden Drehbolzen
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • Sichtfenster aus Acrylglas
  • 3 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • 3 Schublade(n)
  • Traglast je Schublade 50 kg
  • Schubladen mit Teleskopschiene
  • mit Muldengriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Flügeltüren-Schrank, Universal-Schrank, Metallschrank, Sichtfensterschrank, Schubladenschrank, Schrank, Material- und Schubladenschrank, Stahlschrank, Schrank für Betrieb, Schrank aus Stahl, Schrank mit Sichtfenster, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
Türtyp:
Sichtfenstertür
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen
Material:
Stahlblech
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Schubladentraglast:
50 kg
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Auszugsführung Schublade:
mit Teleskopschiene
Türöffnungswinkel:
180 °
Griff:
Muldengriff
fahrbar:
nein
Gewicht:
104.23 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, flügeltürenschrank h1950xb930xt600mm, allzweckschrank, mehrzweckschrank c+p, Metallschrank, Sichtfensterschrank, Schubladenschrank, Schrank, Material- und Schubladenschrank, Stahlschrank, Schrank für Betrieb, Schrank aus Stahl, Schrank mit Sichtfenster, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.568,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.808,48*
€ 2.152,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.781,87*
€ 2.120,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.686,94*
€ 2.007,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.628,58*
€ 1.938,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.568,48*
€ 1.866,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.