Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Händetrockner,Infrarotsensor,HxBxT 216x275x100mm,250-1000 W,Edelstahl,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142213
142213
142213
142213
142213
Artikel-Nr.:
     711-142213
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     10-030
EAN/GTIN:
     4045504100302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
Infrarotsensor
Händetrockner
  • für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
  • Bedienung per Infrarotsensor
  • Höhe x Breite x Tiefe 216 x 275 x 100 mm
  • Trocknungsdauer 15 Sek
  • Leistung 250 - 1000 W
  • aus Edelstahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß

Suchbegriffe:
Sozialraumausstattung, Händetrockner, Waschraum-Ausstattung, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung

Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Händetrockner
Benutzerfrequenz:
hoch
Einsatzgebiet:
öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bere
Bedienung:
Infrarotsensor
Höhe:
216 mm
Breite:
275 mm
Tiefe:
100 mm
Trockenzeit:
15 Sek
Leistung:
250-1000 W
Material Gehäuse:
Edelstahl
Oberfläche Gehäuse:
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:
weiß
Farbe Ausführung:
weiß
Gewicht:
3.3 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE55977853
Weitere Suchbegriffe: sensor handtrockner edelstahl, infrarotsensor, infrarotsensor air-wolf, Sozialraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,49*
€ 350,50*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,80*
€ 351,06*
€ 4,95*
ab € 360,62*
€ 397,65*
€ 4,95*
ab € 358,49*
€ 397,65*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 482,70*
€ 524,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,90*
€ 624,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,53*
€ 620,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,07*
€ 599,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,13*
€ 590,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,70*
€ 574,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
8713631184620
ab € 26,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.