| |
|
| Artikel-Nr.: 894-AM0030 Herst.-Nr.: 10-030 EAN/GTIN: 4045504100302 |
| | |
|
| | |
| Air-Wolf Serie B Händetrockner Edelstahl weiß AIR-WOLF Händetrockner Serie B- Warmluft-Händetrockner für stark frequentierte Bereiche
- extrem hohe Trocknungsleistung
- hohe Sicherheit gegen Vandalismus
Bedienung: - automatisch per Bewegungssensor
Trocknung: - Händetrocknungsdauer 15 Sek.
- Laufzeit maximal 60 Sek. nach Einschalten / max. 1 Sek. nach Wegnehmen der Hände
Material: - Gehäuse: Edelstahl, 1,2 mm stark
- Ventilatorrad: Aluminium
Technische Daten: - effektive Luftleistung (einstellbar): 25 Ltr./Sek. / 1.516 Ltr./Min. / 91 m³/Std.
- Luftgeschwindigkeit (einstellbar): 126 - 252 km/h
- Lufttemperatur: 55°C (100 mm nach Luftauslass bei 25°C Raumtemperatur)
- Motorleistung (Universalmotor, einstellbar): 250-500 W, 16.000-29.000 Umdrehungen/Min.
- Heizelementleistung (abschaltbar): 0 oder 500 W
- Gesamtleistung (einstellbar): 250-1.000 W
- Stromstärke: max. 4,2 A, Spannung 220-240 V, Frequenz 50-60 Hz
- Betriebslautstärke (reduzierbar): 70 db
- einseitige Luftansaugung
- Schutzklasse I, Schutzart IP 23
- Sensoreinstellung ohne Schutzklasse
- Motor und Heizelement durch Thermosicherung gesichert
Montage: - Stromanschluss verdeckt an Unterputzdose
- Diebstahlsicherung ohne Montage Aufputz
- empfohlene Montagehöhe 120,0 cm
- Gewicht 3,8 kg
- Größe (BxHxT): 27,5 x 21,6 x 10,0 cm
Weitere Informationen: | | Betriebslautstärke [dB]: | 70 | Breite [cm]: | 27,50 | Gewicht [kg]: | 3,8 | Höhe [cm]: | 21,6 | Tiefe [cm]: | 10,0 | Schutzart: | IP23 | Produktart: | Händetrockner | Produktkategorie: | Händetrockner | Farbe: | weiß | Ausstattung: | Warmluft | Eigenschaft: | Luftgeschwindigkeit einstellbar | Leistung [W]: | 1.000,0 | Luftleistung [ltr./sek]: | 25 | Lufttemperatur [Grad]: | 55 | max. Heizelementsleistung [W]: | 500 | max. Luftgeschwindigkeit [km/h]: | 252 | max. Motorleistung [W]: | 500 | max. Umdrehungen/Min.: | 29.000 | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,30* | € 351,34* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 314,76* | € 351,91* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 361,09* | € 399,91* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 360,64* | € 399,91* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 370,69* | € 412,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|