Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordsteinrampe,LxB 600x360mm,Hartgummi,schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142095
142095
142095
Artikel-Nr.:
     711-142095
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     279.20.108
EAN/GTIN:
     4055381474380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordsteinrampe
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Bordsteinrampe
  • Länge x Breite 600 x 360 mm
  • aus Hartgummi in schwarz/gelb
  • Lauffläche geriffelt

Suchbegriffe:
Auffahrkeil, Auffahrrampe, Rampe, Bordsteinrampe, Alurampe, Fahrzeugrampe, Transportrampe, Ausgleichskeil, Keilrampe, Auffahrhilfe

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Arbeitsplatzausstattung:
Verladehilfe
Verladehilfentyp:
Bordsteinrampe
Höhe:
150 mm
Länge:
600 mm
Breite:
360 mm
Traglast/Paar:
4000 kg
Material:
Hartgummi
Lauffläche:
geriffelt
Farbe:
schwarz/gelb
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Auffahrrampen, Verladerampe, moravia kabelbrücke, fußbodenkanal, Auffahrkeil, Auffahrrampe, Rampe, Alurampe, Fahrzeugrampe, Transportrampe, Ausgleichskeil, Keilrampe, Auffahrhilfe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,49*
€ 108,08*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 92,56*
€ 114,60*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,27*
€ 116,00*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 96,1624*
€ 118,8424*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 172,16*
€ 207,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,11*
€ 246,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,96*
€ 232,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 73,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 151,37*
Ähnlich
Moravia
279.23.929
ab € 66,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.