Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordsteinrampe,LxB 600x300mm,Tragl. 4000kg,Hartgummi,schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142094
142094
142094
Artikel-Nr.:
     711-142094
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     279.23.929
EAN/GTIN:
     4055381474373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordsteinrampe
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Bordsteinrampe
  • Länge x Breite 600 x 300 mm
  • Traglast 4000 kg
  • aus Hartgummi in schwarz/gelb
  • Lauffläche geriffelt

Suchbegriffe:
Auffahrkeil, Auffahrrampe, Rampe, Bordsteinrampe, Alurampe, Fahrzeugrampe, Transportrampe, Ausgleichskeil, Keilrampe, Auffahrhilfe

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Arbeitsplatzausstattung:
Verladehilfe
Verladehilfentyp:
Bordsteinrampe
Höhe:
100 mm
Länge:
600 mm
Breite:
300 mm
Traglast:
4000 kg
Material:
Hartgummi
Lauffläche:
geriffelt
Farbe:
schwarz/gelb
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Auffahrrampen, Verladerampe, moravia kabelbrücke, fußbodenkanal, Auffahrkeil, Auffahrrampe, Rampe, Alurampe, Fahrzeugrampe, Transportrampe, Ausgleichskeil, Keilrampe, Auffahrhilfe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,17*
€ 83,14*
€ 4,95*
ab € 67,18*
€ 84,02*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 68,7647*
€ 86,0747*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 71,34*
€ 90,81*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 131,44*
€ 159,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 73,60*
Ähnlich
k.A.
248347
ab € 120,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 151,37*
Ähnlich
Moravia
279.20.108
ab € 86,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.