Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschutzplanke,f. innen,C-Profil,HxLxT 465x900-1300x160mm,Stahl,gelb/schwarz,Bodenbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142008
142008
Artikel-Nr.:
     711-142008
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     198.25.566
EAN/GTIN:
     4055381475240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Planke
Rammschutzplanke
Rammschutzsystem-Planke
Regalschutzplanke
  • Für den Innenbereich geeignet
  • C-Profil
  • Höhe x Länge x Tiefe 465 x 900 - 1300 x 160 mm
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz
  • Bodenbefestigung

Suchbegriffe:
Schutzprofil, Regalschutz, Anfahrschutz, Anfahrschutzprofil, Rammschutz, Rammschutz-Planke, Verkehrssicherung, Planke, Prallschutz, Pfostenschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Regalschutzplanke
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
465 mm
Länge:
900-1300 mm
Tiefe:
160 mm
Profil:
C-Profil
Befestigungsart:
Boden
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb/schwarz
Gewicht:
23.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Schutzprofil, Regalschutz, Anfahrschutz, Anfahrschutzprofil, Rammschutz, Verkehrssicherung, Planke, Prallschutz, Pfostenschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 588,27*
€ 671,73*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,04*
€ 688,15*
17 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 640,86*
€ 722,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 800,15*
€ 857,10*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,73*
€ 799,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,95*
€ 755,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,09*
€ 720,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,67*
€ 708,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,27*
€ 700,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.18.211
ab € 9,49*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.