Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschutz 'Mountain', 900 - 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Regalschutz -Mountain- (von oben: Art. 25874, 25875, 25876)
Modellbeispiele: Regalschutz -Mountain- (von oben: Art. 25874, 25875, 25876)
Technische Ansicht: Breite variabel verstellbar
Technische Ansicht: Drei verschiedene Breiten
Anwendungsbeispiel: (Art. 25874)
Anwendungsbeispiel: (Art. 25876)
Artikel-Nr.:
     328SW-25874
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527612701
Suchbegriffe:
Rammschutz-Planke
Rammschutzplanke
Rammschutzsystem-Planke
  • Material: Stahl, beschichtet
  • Höhe: 465 mm
  • Farbe: verkehrsgelb (RAL 1023) / schwarz
  • Montage: zum Aufdübeln
  • Lieferung: zerlegt

|
  • für Einfach- und Doppelregalreihen geeignet
  • ideal für die Kopfseite von Regalsystemen in Lagerräumen, Vertriebs- und Logistikzentren
  • schützt Regale vor Anfahrschäden durch Stapler- und Rangierverkehr
  • Schutzblenden in der Breite variabel verstellbar
  • zusätzliche schwarze Streifen erhöhen die Sicherheit
  • die Planken werden mittels Verbindungselemente mit den Pfosten verschraubt
  • zum Schluss wird die Schutzblende mit Klemmbacken an der gewünschten Stelle festgeschraubt
|

Zur Befestigung werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • Breite 900 - 1300 mm: 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
    oder 4x Durchsteckanker für Betonböden 12/120 (Art. 15138)
  • Breite 1700 - 2100 mm: 8x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
    oder 8x Durchsteckanker für Betonböden 12/120 (Art. 15138)
  • Breite 2300 - 2700 mm: 12x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
    oder 12x Durchsteckanker für Betonböden 12/120 (Art. 15138)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite (verstellbar):
900 - 1300 mm
Farbe:
verkehrsgelb (RAL 1023) / schwarz
Höhe:
465 mm
Lieferung:
zerlegt
Material:
Stahl, beschichtet
Befestigung:
zum Aufdübeln
Ausführung:
Regalschutz
Weitere Suchbegriffe: Regalendschutz, Kantenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Winkelschutz, Staplerschutz, Blackbull, Rammschutz-Barriere, Black, Bull, Schutzbügel, Rammschutz-Bügel, Anfahrschutz, Regalschutz-Planke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 588,27*
€ 671,73*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,04*
€ 688,15*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 640,86*
€ 722,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 800,15*
€ 857,10*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,38*
€ 859,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,35*
€ 807,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,70*
€ 786,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,61*
€ 774,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,86*
€ 762,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.18.211
ab € 9,49*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.