Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzplanke,Querbalken,f. innen,HxLxT 60x1000x40mm,Stahl,gelb,z. Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141990
141990
141990
141990
141990
Artikel-Nr.:
     711-141990
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     194.21.266
EAN/GTIN:
     4055381498454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
Rammschutzplanke
  • Element: Querbalken
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Länge x Tiefe 60 x 1000 x 40 mm
  • Wandstärke 3 mm
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb
  • zum Schrauben
  • Lieferung inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutz-Planke, Rammschutzgeländer, Rammschutz-Geländer, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzplanke
Element:
Querbalken
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
60 mm
Länge:
1000 mm
Tiefe:
40 mm
Wandstärke:
3 mm
Befestigungsart:
zum Schrauben
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
4.6 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,83*
€ 64,91*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,72*
€ 70,48*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 58,58*
€ 76,06*
€ 4,95*
ab € 63,11*
€ 82,01*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 92,91*
€ 119,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
194.29.694
ab € 82,78*
Zubehör
Moravia
194.24.261
ab € 69,41*
Zubehör
Moravia
194.29.943
ab € 78,80*
Zubehör
Moravia
422.21.456
ab € 25,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.