Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel,f. innen,HxB 600x2000mm,Stahl,gelb/schwarz,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141885
141885
141885
141885
Artikel-Nr.:
     711-141885
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     195.22.648
EAN/GTIN:
     4055381428079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutzbügel
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 600 x 2000 mm
  • Rohrdurchmesser 108 mm
  • Wandstärke 3,6 mm
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz
  • Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Suchbegriffe:
Anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutz-Bügel, Rammschutz-Planke, Schutzbügel, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz, Pfostenschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
XL MORION
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzbügel
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
600 mm
Breite:
2000 mm
Durchmesser Rohr:
108 mm
Wandstärke:
3.6 mm
Rohrform:
rund
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb/schwarz
Gewicht:
33.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Rammschutz-Bügel, Rammschutzbügel, moravia gmbh rammschutz-bügel, rammschutz bügel, rammschutz-bügel innenbereich, Anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutz-Planke, Schutzbügel, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz, Pfostenschutz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,88*
€ 347,75*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,97*
€ 348,29*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 320,12*
€ 376,81*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,56*
€ 388,92*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 545,42*
€ 616,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,51*
€ 733,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,33*
€ 715,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,82*
€ 701,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,52*
€ 683,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,42*
€ 649,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.14.550
ab € 4,02*
Zubehör
Moravia
109.28.378
ab € 48,11*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 40,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.