Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel,f. außen,HxB 600x650mm,Stahl,gelb,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141883
141883
141883
Artikel-Nr.:
     711-141883
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     195.22.231
EAN/GTIN:
     4055381428116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
Rammschutzbügel
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 600 x 650 mm
  • Rohrdurchmesser 108 mm
  • Wandstärke 3,6 mm
  • Aus Stahl verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in gelb
  • Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Suchbegriffe:
Anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutz-Bügel, Rammschutz-Planke, Schutzbügel, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz, Pfostenschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
XL MORION
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzbügel
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
600 mm
Breite:
650 mm
Durchmesser Rohr:
108 mm
Wandstärke:
3.6 mm
Rohrform:
rund
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: rammschutzbügel moravia außen, rammschutz bügel, moravia gmbh rammschutz-bügel, Anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutz-Planke, Schutzbügel, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz, Pfostenschutz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,29*
€ 352,35*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,45*
€ 352,93*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 329,17*
€ 386,84*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,30*
€ 399,83*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 586,30*
€ 653,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,02*
€ 777,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,17*
€ 740,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,06*
€ 710,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,45*
€ 701,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,30*
€ 697,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 12,09*
Zubehör
Moravia
109.14.550
ab € 4,02*
Zubehör
Moravia
109.28.378
ab € 48,11*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 40,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.