Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XXL-Rammschutzbügel Ø 108 mm, für den Außenbereich, HxB 600 x 650 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XXL-Rammschutzbügel Ø 108 mm
XXL-Rammschutzbügel Ø 108 mm
XXL-Rammschutzbügel Ø 108 mm
XXL-Rammschutzbügel Ø 108 mm
Artikel-Nr.:
     103-523384
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     195.22.231
EAN/GTIN:
     4055381428116
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
XXL-Rammschutzbügel Ø 108 mm, für den Außenbereich, HxB 600 x 650 mm.

Ø 108 mm - extrem belastbar und robust.

Sicherung wichtiger und empfindlicher Einrichtungen. Zur Abtrennung verschiedener Bereiche. Aus Gütestahl. Bügel-Ø 108 mm, Wandstärke 3,6 mm. Gleichmäßig gebogen, keine geschweißten Nähte. Zum Aufdübeln, Bodenplatten 200 x 140 mm. Ab Breite 1000 mm mit schwarzen Streifen. Feuerverzinkt und zusätzlich gelb kunststoffbeschichtet.

Rammschutzbügel zum Einbetonieren sowie Sonderanfertigungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Absperrbügel aus Stahl
Gesamthöhe:
600 mm
Gesamtbreite:
650 mm
Bodenplattenlänge:
200 mm
Bodenplattenbreite:
140 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Befestigungsart:
mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: rammschutzbügel moravia außen, rammschutz bügel, moravia gmbh rammschutz-bügel, 523384 49, Absperrbügel, Absperrung, Absperrungen, Anfahrschutz, Bügel als Rammschutz, Rammschutz, Schutzbügel, Sicherheitsbügel, Sperrbügel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,12*
€ 359,78*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,60*
€ 360,35*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 327,11*
€ 391,11*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,56*
€ 401,89*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,05*
€ 413,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,78*
€ 428,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,91*
€ 391,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 325,62*
€ 387,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,40*
€ 355,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,81*
€ 352,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,12*
€ 347,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.14.550
ab € 4,00*
Zubehör
Moravia
109.28.378
ab € 43,81*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.