Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenwarnständer,Pfosten HxØ 900x50mm,Pfosten Kunststoff,rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141877
141877
141877
141877
141877
Artikel-Nr.:
     711-141877
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.15.959
EAN/GTIN:
     4055381205519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Kettenwarnständer
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Pfosten Höhe x Durchmesser 900 x 50 mm
  • Fußmaße 280 x 280 mm
  • Fuß mit Beschwerung, zum Umklappen
  • Pfosten aus Kunststoff in rot/weiß
  • Fuß aus Kunststoff in schwarz
  • Gewicht 5,9 kg

Suchbegriffe:
Absperrkette, Ketten-Ständer, Absperrung, Warnständer, Verkehrssicherung, Kettenpfosten, Personen-Leitsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Kettensystem
Leitsystemtyp:
Kettenwarnständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Abmessung Fuß:
280 x 280 mm
Höhe Pfosten:
900 mm
Durchmesser Pfosten:
50 mm
Fuß Ausführung:
mit Beschwerung, zum Umklappen
Material Pfosten:
Kunststoff
Farbe Pfosten:
rot/weiß
Material Fuß:
Kunststoff
Farbe Fuß:
schwarz
Gewicht:
5.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, moravia stilpoller, absperrpfosten, Absperrkette, Ketten-Ständer, Absperrung, Warnständer, Verkehrssicherung, Kettenpfosten, Personen-Leitsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,64*
€ 75,77*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,78*
€ 75,94*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 60,37*
€ 78,02*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 60,73*
€ 78,49*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 64,95*
€ 83,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 12,63*
Zubehör
Moravia
212.27.254
ab € 16,43*
Zubehör
Moravia
ab € 15,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.