Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten-Warnständer zum Umklappen, 2 Kettenösen, Fuß 280x280mm, 900mm H, rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-243
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     180243
EAN/GTIN:
     4055381205519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Ketten-Warnständer zum Umklappen, mit 2 Kettenösen, Fuß 280 x 280 mm, 900 mm hoch, rot/weiß
  • Ketten-Warnständer zum Umklappen aus robustem Kunststoff mit klappbarem Fuß (Absperrketten optional)
  • flexibel und schnell beim Aufstellen oder Verstauen
  • für den Außen- und Inneneinsatz
  • äußerst platzsparend zu lagern
  • 2 integrierte Ketten-Haken
  • 4,0 kg schwere Fußplatte
  • Fuß schwarz, 280 x 280 mm, Oberteil Kunststoff Ø 50 mm, Höhe 900 mm
  • Farbe: rot / weiß
Technische Daten:
  • Version: Kettenständer
  • Ausstattung: 2 Kettenösen
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: rot
  • Durchmesser außen [mm]: 50
  • Höhe außen [mm]: 900
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Gewicht [kg]: 4,5
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
900 mm
Durchmesser Außen:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Gewicht:
4,5 kg
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot, Absperrpfosten, Absperrpoller, Sicherheitspfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
236900
ab € 28,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.