Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Fasspumpen-Set,f. Diesel/Heizöl/Kühlerfrostschutz,max. Viskosität 20mPas,Förderleistung 30l/min,Tauch T 1600mm,Auslauf Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141863
141863
141863
Artikel-Nr.:
     711-141863
Hersteller:
     Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
     104558702
EAN/GTIN:
     4031109000239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektro-Fasspumpen-Set
  • Set bestehend aus: Pumpe, Schlauch, Automatik-Zapfventil und Durchfluss-Mengenzähler
  • für Diesel, Heizöl, Kühlerfrostschutzmittel mit einer maximalen Viskosität von 20 mPas
  • maximale Förderleistung 30 Liter pro Minute
  • Tauchtiefe 1600 mm
  • Gewinde G2" außen
  • Auslauf über Schlauch
  • Ansaugstufe mit Heberschutz, Knickschutzfeder und Thermosicherung
  • Stromanschluss 230 V, Motor mit 250 W
  • Schutzart IP44: Fremdkörper > 1 mm, Spritzwasser alle Richtungen
  • Gehäuse aus Kunststoff

Suchbegriffe:
Pumpe, Fasspumpe, Öl-Fasspumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Elektro-Pumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe

Weitere Informationen:
Marke:
TECALEMIT
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Pumpe
Pumpentyp:
Elektro-Fasspumpen-Set
Medium:
Diesel, Heizöl, Kühlerfrostschutzmittel
max. Viskosität:
20 mPas
Lagerbehälter:
Kanister, Ballon, Fass
Bedienung:
elektrisch
max. Förderleistung l/min:
30 l/min
Tauchtiefe:
1600 mm
Pumpen-Set Ausstattung:
Pumpe, Schlauch, Automatik-Zapfventil und Durchfluss-Mengenz
Sicherheitsausstattung Fass-/Containerhandling:
Ansaugstufe mit Heberschutz, Knickschutzfeder und Thermosich
Anschluss:
G2" außen
Auslauf:
Schlauch
Material Gehäuse:
Kunststoff
Stromanschluss:
230 V
Motorleistung:
250 W
Ausführung:
Profi
IP Schutzart:
44: Fremdkörper > 1 mm, Spritzwasser alle Richtungen
Gewicht:
5.9 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE82006647
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, elektrische fasspumpen 1600mm, akkupumpe, tecalemit elektrische fasspumpe, Pumpe, Fasspumpe, Umweltschutz, Elektro-Pumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 739,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,17*
€ 1.012,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,18*
€ 1.002,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,40*
€ 975,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,23*
€ 941,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,08*
€ 879,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Horn Tecalemit
253591000
ab € 127,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.