Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,66l,HxBxT 810x380x430mm,Korpus Stahl silber,Deckel Kunststoff silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141822
141822
Artikel-Nr.:
     711-141822
Herst.-Nr.:
     2111
EAN/GTIN:
     4030695021116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Inhalt 66 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 810 x 380 x 430 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • Einwurföffnung 350 mm Durchmesser
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Deckel aus Kunststoff in silber
  • Unterbau Kunststoff-Bodenring
  • Lieferumfang: inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Großabfallbehälter, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltonne, Entsorgungsbehälter, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Inhalt:
66 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
810 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
430 mm
Durchmesser Einwurföffnung:
350 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
Fußpedal
Tretmechanik:
ja
Innenbehälter:
nein
Sackbefestigung:
Klemmring
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
silber
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
silber
fahrbar:
nein
Unterbau:
Kunststoff-Bodenring
stapelbar:
nein
Form:
rund
Farbe Ausführung:
silber
Lieferumfang:
inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
10.2 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,77*
€ 200,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 152,29*
€ 200,25*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 172,83*
€ 226,20*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 238,92*
€ 311,51*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,51*
€ 370,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,04*
€ 366,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,52*
€ 356,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,58*
€ 339,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,92*
€ 284,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243875
ab € 84,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.