Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer VAR GVA Abfallsammler mit Fußpedal 66 L silber mit hygienischer Fußpedalbetätigung und festem Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-992111
Herst.-Nr.:
     2111
EAN/GTIN:
     4030695021116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Großvolumiger Abfallsammler Inhalt ca. 66 Liter mit hygienischer Fußpedalbetätigung und festem Boden für den Einsatz von 70-l Abfallsäcken. Gerätekorpus aus elektro- lytisch verzinktem Stahlblech. Als Korrosionsschutz ist eine hochwertige Pulverbeschichtung (antik-silber= Struktur- beschichtung) auf Polyester-Basis aufgebracht. Alternativ auch mit Gerätekorpus aus Edelstahl, poliert lieferbar. Ausgerüstet sind die Geräte mit bodenschonendem Kantenband, Kunststoffdeckel und eineml Klemmring (verzinkt) zur Abfallsackbefestigung.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Inhalt:
bis 60 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Metall
Farbe:
silber
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer stahl silber, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 70l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, VAR, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Abfallsammler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,26*
€ 198,97*
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 166,26*
€ 199,34*
12 Tage
21
Frei Haus
ab € 167,51*
€ 218,63*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 172,81*
€ 225,26*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,34*
€ 237,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,93*
€ 231,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,55*
€ 207,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243875
ab € 84,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.