Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann-/Verschlussgerät,f. Polyesterband,f. Band B 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141703
141703
Artikel-Nr.:
     711-141703
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     79058
EAN/GTIN:
     4030198790588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Kunststoffbandabroller
Spann- und Verschlussgerät
  • für Polyesterband
  • für Bandbreite 13 mm

Suchbegriffe:
Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Spann-und Verschlussgerät, Verschlussgerät, Verpackung, Kartonverschlusshefter, Spanngerät, Umreifungsgerät, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Umreifungssystem
Verpackungsart:
manuell
für Umreifungsbandart:
Polyester
für Bandbreite:
13 mm
Set:
nein
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Plastikband, Automatenband, Umreifungsband, Abrollstativ für Paketierung, Abrollwagen, Umreifungsbandabroller, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Verschlussgerät, Verschlusszange, einhebel-verschlussgerät für 13 mm, abrollstativ für paketierung, abrollwagen banholzer, Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Spann-und Verschlussgerät, Verpackung, Kartonverschlusshefter, Spanngerät, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,23*
€ 508,43*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,98*
€ 508,96*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,12*
€ 511,17*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,65*
€ 515,82*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 957,02*
€ 1.007,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,74*
€ 1.199,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,57*
€ 1.159,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,66*
€ 1.146,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,02*
€ 1.138,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30333
ab € 44,00*
Zubehör
Eurokraft
979817
ab € 53,80*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30353
ab € 47,40*
Zubehör
Banholzer & Wenz
79806
ab € 103,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.