Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussgerät,f. Polyesterband,f. Band B 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141699
141699
141699
Artikel-Nr.:
     711-141699
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17247
EAN/GTIN:
     4030198172476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plastikband
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Verschlussgerät
  • für Polyesterband
  • für Bandbreite 13 mm

Suchbegriffe:
Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Verschlussgerät, Verpackung, Verschlusszange, Umreifungsgerät, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Umreifungssystem
Verpackungsart:
manuell
für Umreifungsbandart:
Polyester
für Bandbreite:
13 mm
Set:
nein
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsgerät, Verschlussgerät, Verschlusszange, verschlusszange pet band 13mm, verschlussgerät kunststoffband, verschlussgerät 13mm, Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Verpackung, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,59*
€ 74,43*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,78*
€ 75,05*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,31*
€ 75,38*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,53*
€ 85,73*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 136,65*
€ 168,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,65*
€ 197,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,72*
€ 184,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
979817
ab € 53,85*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19179
ab € 61,94*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17338
ab € 49,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.