Akku-Spann- und Verschlussgerät für Polyesterband bis zu einer Krafteinwirkung von 2500 N reißsicher aus Polyester für Bandbreite 13 - 16 mm Suchbegriffe: Spann-und Verschlussgerät, Verschlussgerät...
Spann- und Verschlussgerät für Polyesterband für Bandbreite 13 mm Suchbegriffe: Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Spann-und Verschlussgerät, Verschlussgerät, Verpackung, Kartonverschluss...
Spann- und Verschlussgerät für Polyesterband für Bandbreite 16 mm Suchbegriffe: Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Spann-und Verschlussgerät, Verschlussgerät, Verpackung, Spanngerät, Kart...
Verschlussgerät für Polyesterband für Bandbreite 13 mm Suchbegriffe: Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Verschlussgerät, Verpackung, Verschlusszange, Umreifungsgerät, Umreifungsmaterial, ...
Spann- und Verschlussgerät für PP-, PET-Band, manuell, Einhebelmechanik, für Bandbreite 13 mm. Für Kunststoffbänder. Absolutes Profiwerkzeug für alle Industriebereiche. Einhebelmechanik hervorragen...
Verschlusszange für PP-Umreifungsband, für Bandbreite 12-13 mm Breite = 100 mm Tiefe = 400 mm Farbe = silber Eigengewicht = 1,65 kg Technische Eigenschaften = Geeignet für 12-13 mm Bandbreite, Hüls...
Spann- und Verschlussgerät für PP-, PET-Band, manuell, Einhebelmechanik, für Bandbreite 16 mm. Für Kunststoffbänder. Absolutes Profiwerkzeug für alle Industriebereiche. Einhebelmechanik hervorragen...
Zur Umreifung mit PP- und Polyesterband Leichtes, robustes Werkzeug mit hoher Spannkraft Hervorragend geeignet zum horizontalen und vertikalen Umreifen Sehr hohe Verschlussfestigkeit durch innen au...
Ladegerät, für halbautomatisches Verschlussgerät, 220 - 240 V. Passend zu Akku-Umreifungsgerät für PP-, PET-Band halbautomatisch, Einsteiger und Bosch Li-Ion Akku, 12 V/6,0 Ah.
Kombi-Werkzeug zur einfachen und professionellen Umreifung mit Kunststoffband Das Spannen, Verschliessen und Abschneiden erfolgt mit einem Werkzeug Für den horizontalen Einsatz geeignet
Spann- und Verschlussgerät - Mit patentierter Einhebelmechanik zum Spannen, Verschließen und Abschneiden von PP- Kunststoffbändern - Geeignet für alle Industriebereiche für komplizierte Umreifungsv...
hülsenloser Verschlussapparat für PP/PET-Umreifungsbänder bis 19 mm und bis 1,2 mm Bandstärke · arbeitet mit 6,5 bar Druckluft · 3 in 1 – Spannen, Schweißen und Abschneiden von KunststoffbandWeiter...
Spann- und Verschlussgerät - Mit patentierter Einhebelmechanik zum Spannen, Verschließen und Abschneiden von PP- Kunststoffbändern - Geeignet für alle Industriebereiche für komplizierte Umreifungsv...