Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard,HxB 1200x3000mm,emailliert,magnethaftend,Ablageschale,Rahmen Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
141291
141291
141291
Artikel-Nr.:
     711-141291
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6305684
EAN/GTIN:
     4002390043816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Whiteboard
  • Höhe x Breite 1200 x 3000 mm
  • Tafeloberfläche mit Emaillebeschichtung - hochwertigste Variante, leicht zu reinigen und kratzfest, empfohlen bei starker und intensiver Nutzung
  • Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
  • Ausstattung: Ablageschale
  • Rahmen aus Aluminium mit Ecken aus Kunststoff
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Wandtafel, Whiteboard, Weisswandtafel, Schreibtafel, Präsentationswand, Präsentationstechnik, Magnettafel, emaillierte Schreibtafel, emaillierte Tafel, emailliertes Whiteboard

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Serie:
2000 MAULpro
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Whiteboard
Höhe:
1200 mm
Breite:
3000 mm
recycelbar:
zu 98 % recycelbar
Oberfläche Tafel:
emailliert
Oberfläche Eigenschaft:
magnethaftend // beschriftbar // trocken abwischbar
Tafel Ausstattung:
Ablageschale
Tafelwischer:
nein
Material Rahmen:
Aluminium
Material Rahmenecken:
Kunststoff
Aufstellung/Montage:
Wand
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
drehbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
39.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard 300x120cm, magnet board, magnet-board maul, Wandtafel, Weisswandtafel, Schreibtafel, Präsentationswand, Präsentationstechnik, emaillierte Schreibtafel, emaillierte Tafel, emailliertes Whiteboard
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 45,00*
ab € 448,90*
€ 523,11*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,37*
€ 549,43*
9 Tage
8
€ 5,87*
ab € 521,68*
€ 595,27*
Frei Haus
ab € 554,74*
€ 634,96*
Lager 711
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 780,05*
€ 797,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,39*
€ 948,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,45*
€ 947,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,04*
€ 937,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,09*
€ 929,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,05*
€ 928,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.