Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Stufen-Plattformleiter,einseitig,7 Stufe(n),Stand H 1,65m,Holm L 2,85m,Handlauf beidseitig,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139748
139748
139748
139748
139748
Artikel-Nr.:
     711-139748
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     127778
EAN/GTIN:
     4009199127778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Fahrbare Stufen-Plattformleiter
  • Aufstieg einseitig
  • 7 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Standhöhe 1,65 m, Podest Breite x Tiefe 500 x 450 mm
  • Holmlänge 2,85 m
  • Sichere Anwendung durch Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
  • Handlauf beidseitig
  • Quertraverse 0,88 m breit
  • 2 Rollen am Holmende
  • platzsparend zusammenklappbar
  • Aus Aluminium
  • Gewicht 20 kg

Suchbegriffe:
Leiter, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Alu-Leiter, Aluleiter, Alu-Stehleiter, Universalleiter, Doppelstufenleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Serie:
STABILO® Professional
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Fahrbare Stufen-Plattformleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Holmlänge:
2.85 m
Höhe Podest:
1.65 m
Standhöhe:
1.65 m
Breite Podest:
500 mm
Tiefe Podest:
450 mm
Arbeitshöhe:
3.65 m
Stufen Anzahl:
7
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
klappbar:
ja
Klappfunktion:
platzsparend zusammenklappbar
Breite Quertraverse:
0.88 m
fahrbar:
ja
Handlauf:
beidseitig
Sicherheitsausstattung Leiter:
Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
Sicherheitsbügel:
ja
Spreizsicherung:
ja
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Ablageschale:
ja
Treppengängig:
nein
Unterbau:
2 Rollen
Gewicht:
20 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,57*
€ 447,34*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 390,69*
€ 452,07*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 408,70*
€ 470,44*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 413,82*
€ 478,31*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 588,63*
€ 671,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,24*
€ 798,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,39*
€ 779,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,36*
€ 767,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,96*
€ 744,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,63*
€ 700,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.