Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x7 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x7 Stu.
STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x7 Stu.
STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x7 Stu.
STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x7 Stu.
STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x7 Stu.
STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x7 Stu.
STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x7 Stu.
STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x7 Stu.
STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x7 Stu.
STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x7 Stu.
STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x7 Stu.
STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x7 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-127778
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     127778
EAN/GTIN:
     4009199127778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Fahrbare Stufen-Plattformleiter mit großer, komfortabler Standfläche
und Sicherheitsbügel.
+ Extra hoher (1,0 m), ergonomisch angebrachter Sicherheitsbügel mit
integrierter Ablage für rückenschonendes Arbeiten
+ Große Standplattform 500 x 450 mm
+ Stabile Quertraverse mit integrierten Fahrrollen für einen sicheren
Stand und einen leichten Transport der Leiter
+ Beidseitig angebrachte Handläufe für einen sicheren Auf-und Abstieg
+ Im aufgebauten Zustand leicht zu verfahren
+ Auch zusammengeklappt ergonomisch zu transportieren
+ Schnell zusammenklappbar für den Transport und die platzsparende
Unterbringung
+ Integrierte Zug- und Drucksicherungen für einen sicheren Stand
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.85 Meter
Transportbreite:
0.60 Meter
Transporthöhe:
0.25 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,35 m³
Nettogewicht:
19.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
19.73 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.73 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,13 PVC
Sonderverpackungsmaterialien 2:
0,6 Holz
Aufstelllänge min.:
1.61 Meter
Aufstelllänge max.:
1.61 Meter
Aufstellbreite min.:
0.90 Meter
Aufstellbreite max.:
0.90 Meter
Aufstellfläche min.:
1.45 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.45 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Produkthöhe HHL:
2.65 Meter
Produktlänge HHL:
2.85 Meter
Standhöhe HHL:
1.65 Meter
Arbeitshöhe HHL:
3.65 Meter
Traversenbreite:
0.90
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 386,20*
€ 448,79*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,85*
€ 448,81*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 408,45*
€ 471,98*
Lager 2457
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 416,25*
€ 479,89*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,60*
€ 493,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,89*
€ 571,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,80*
€ 568,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,68*
€ 552,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,90*
€ 536,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,25*
€ 495,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.