Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Rundrohr verchromt,Sitz Kunstleder anthrazit,Rücken Kunstleder anthrazit,Rückenform gerade


Menge:  Paket  
Produktinformationen
139592
139592
Artikel-Nr.:
     711-139592
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     STYL CR KN755 (VE4)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Rundrohr-Stahl verchromt
  • Sitzbezug aus Kunstleder in anthrazit
  • 100000 Scheuertouren nach Martindale
  • Sitz Breite x Tiefe 450 x 460 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 830 x 500 x 440 mm
  • Rücken aus Kunstleder in anthrazit
  • Rückseite aus Kunststoff in schwarz
  • Rückenform gerade
  • 6-fach stapelbar
  • Gewicht 6,7 kg

Suchbegriffe:
Besucherstuhl, Besprechungsstuhl, Polsterstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stapelstuhl, Stuhl, Stuhl und Tische, Seminarsessel, Seminarstuhl, Wartestuhl, Stahlrohrstuhl, Stahlrohr Stuhl, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Rohrform:
Rundrohr
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Material Sitzbezug:
Kunstleder
Polsterung:
Sitz und Rücken
Strapazierfähigkeit:
100000 Scheuertouren
Farbe Sitzbezug:
anthrazit
Sitzschale:
Sitz/Rücken geteilt
Sitzunterstützung:
keine
Sitzbreite:
450 mm
Sitztiefe:
460 mm
Material Rücken:
Kunstleder
Material Rücken Rückseite:
Kunststoff
Farbe Rücken:
anthrazit
Farbe Rücken Rückseite:
schwarz
Rückenform:
gerade
Höhe:
830 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
440 mm
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Farbe Ausführung:
verchromt
Gewicht (pro Stück):
6.7 kg
Gewicht:
27 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl ohne polster, stapelstuhl, stapelstuhl kunstleder, Besprechungsstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stuhl, Stuhl und Tische, Seminarsessel, Wartestuhl, Stahlrohr Stuhl, Stapelsessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 535,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 133,8475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 624,46*
€ 743,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 613,23*
€ 729,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 598,56*
€ 712,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 576,15*
€ 685,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 535,39*
€ 637,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.