Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Stehleiter,beidseitig,2x6 Sprossen,Holm L 1,78m,eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139290
139290
139290
139290
139290
139290
139290
Artikel-Nr.:
     711-139290
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41191
EAN/GTIN:
     4003866411917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schwerlast-Stehleiter
  • Aufstieg beidseitig
  • 2 x 6 rutschsicher profilierte Sprossen
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3 m
  • Holmlänge 1,78 m
  • Sprossen Tiefe 60 mm
  • Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
  • Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
  • auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe am Holmende
  • aus Aluminium, eloxiert
  • belastbar bis 250 kg
  • Gewicht 8,9 kg
  • Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Leiter und Gerüst, Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossen-Leiter, Z600

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Serie:
Z600
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Schwerlast-Stehleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Holmlänge:
1.78 m
Arbeitshöhe:
3 m
Sprossen Anzahl:
2 x 6
Stufen-/Sprossentyp:
rutschsicher profilierte Sprossen
Tiefe Sprossen:
60 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Oberfläche Holme:
eloxiert
Unterbau:
auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe
belastbar bis:
250 kg
Sicherheitsausstattung Leiter:
Spreizsicherung
Sicherheitsbügel:
ja
Spreizsicherung:
ja
Treppengängig:
nein
Norm:
DIN EN 131 professional
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
8.9 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,38*
€ 347,73*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,19*
€ 349,40*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,96*
€ 351,34*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,10*
€ 370,00*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 386,77*
€ 442,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,95*
€ 527,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,96*
€ 517,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,29*
€ 507,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,11*
€ 495,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,77*
€ 460,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.