Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megastep B - LM-Stehleiter SL 2 x 6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41191
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41191
EAN/GTIN:
     4003866411917
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Megastep B

Design von beiden Seiten: hohe Belastbarkeit bei flexiblen Einsatzmöglichkeiten und ein exklusives Design mit schwarzer Edel-Optik.

  • Belastung max. 250 kg.
  • 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
  • Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
  • Robuste Stahlscharniere.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  • Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3 m
Belastung:
250 kg
Gewicht:
8,9 kg
Grundfläche:
1,28 x 0,53 m
Leiterlänge:
1,78 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Sprossenanzahl:
2 x 6
Stufentiefe:
60 mm
senkrechte Leiterhöhe:
1,73 m
untere, äußere Breite:
0,53 m
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 350,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,14*
€ 416,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,13*
€ 402,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 334,43*
€ 397,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,40*
€ 388,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 324,39*
€ 386,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 321,38*
€ 382,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,62*
€ 377,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,07*
€ 347,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.